Harnais Portwest 3 Points Confort Plus Red R

Réf.: FP18RER
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
Référence article FP18RER
EAN / GTIN 5036108218653
Réf. fabricant FP18RER
Article hors catalogue L01840 170
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Cet Harnais universel incorpore tous les points d'arrêts et protection nécessaire en un. Les caractéristiques comprennent deux boucles poitrine, deux anneaux en D d'accrochage latéraux coulissants, un anneau en D d'accrochage dorsal, deux boucles de sièges et deux anneaux en bas du dos. Entièrement réglable avec un rembourrage épaule pour que le dos et le siège soient plus confortables.

Caractéristique(s):

  • Anneau dorsal en D
  • Boucle d'attache poitrine
  • Matelassage Supplémentaire pour plus de confort
  • Anneau en D dorsal
  • Charge nominale maximale de 100 kg
  • Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Conditionnement facilitant la vente au détail

Norme:

  • EN 1497:2007
  • EN 358:2018
  • EN 361:2002

Matière(s):

Matériau: Sangle en nylon; Alliage d'acier, traité à la chaleur;