Ceinture de maintien au travail Black R

Réf.: FP08BKR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article FP08BKR
EAN / GTIN 5036108218264
Réf. fabricant FP08BKR
Article hors catalogue L01840 832
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Ceinture rembourrée entièrement ajustable, avec deux anneaux en D latéraux qui peuvent également être déplacés vers l'arrière si nécessaire.

Caractéristique(s):

  • Taille réglable pour un ajustement parfait
  • Anneau dorsal en D
  • Boucles métalliques durables avec un accès facile
  • Ceinture matelassée
  • Charge nominale maximale de 100 kg
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
  • Conditionnement facilitant la vente au détail

Norme:

  • EN 358:2018

Matière(s):

Matériau: Sangle polyester;