Jauge de force numérique (externe) FH 50K, N max. 50 kN, Lisibilité 10 N

Réf.: FH 50K
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Durée de fonctionnement 12 h
Durée de charge par batterie 4 h
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Affichage mode numérique
Interface interface Digimatic
Précision 0,5 %
Protection de surcharge 150 %
Résolution 10 N
Mémoire des valeurs mesurées 10
Unité de graduation N
Essais de force force de traction
Matériau boîtier plastique
Fréquence de mesure interne 2 000 Hz
Type de produit appareil de mesure de la force
Charge d’essai max. 50 000 N
Largeur 230 mm
Hauteur 36 mm
Poids total 0,65 kg

Identification et classification

Référence article FH 50K
EAN / GTIN 4045761140646
Réf. fabricant FH 50K
Article hors catalogue L40250 2629
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Affichage reversible avec ecran rétroéclairé
  • Interface de données RS-232, en série
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Unités éligibles: N, kN, kgf, tf
  • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
  • Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur limite): limite supérieure et inférieure réglables, dans le sens de traction et de compression. L‘opération est assitée par un signal acoustique et optique
  • Auto-Power-Off
  • Mémoire des données interne pour jusqu‘au 10 valeurs mesurées
  • Fonction Mini Statistique: Calcul de la moyenne de jusqu’à 10 valeurs mesurées et mémorisées la valeur max et min ainsi que la déviation standard etc

Caractéristique(s):

  • Débit de transfert vers le PC: env. 25 valeurs de mesure par seconde
  • Exactitude de mesure: 0,5% du [Max]
  • Protection de surcharge: 150% du [Max]
  • Dimensions totales L×P×H 230×66×36 mm
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 12 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 4 h
  • Les yeux de la remorque et plaques de compression en série
  • longueur de câble env.3 m