{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Durée de fonctionnement | 12 h | |
| Durée de charge par batterie | 4 h | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Affichage | mode numérique | |
| Interface | interface Digimatic | |
| Précision | 0,5 % | |
| Protection de surcharge | 150 % | |
| Résolution | 1 N | |
| Mémoire des valeurs mesurées | 10 | |
| Unité de graduation | kN | |
| Valeur mesurée max. | 2 kN | |
| Matériau boîtier | plastique | |
| Fréquence de mesure interne | 2 000 Hz | |
| Type de produit | appareil de mesure de la force | |
| Largeur | 230 mm | |
| Hauteur | 36 mm | |
| Poids total | 0,65 kg |
| Référence article | FH 2K | |
| EAN / GTIN | 4045761140578 | |
| Réf. fabricant | FH 2K | |
| Article hors catalogue | L40250 2349 | |
| Fabricant/personne responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |