Echelles de table FFN 6K2IPM, Portée 6 kg, Lecture 2 g

Réf.: FFN 6K2IPM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article FFN 6K2IPM
EAN / GTIN 4045761133273
Réf. fabricant FFN 6K2IPM

Description

Description:

  • Conçue pour les exigences d’hygiène très strictes dans l’industrie alimentaire, l’industrie pharmaceutique et l’industrie chimique
  • Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
  • Idéale pour applications industrielles
  • Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP65 (uniquement en fonctionnement avec batterie)
  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement sur batterie avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (cuisine, espace de vente, cantine, laboratoire alimentaire, etc.)
  • Construction en inox du boîtier et du plateau. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
  • Poignées encastrées sous la balance pour un transport aisé

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 233×193 mm
  • Dimensions balance max. L×P×H 243×300×127 mm
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 50 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h
  • Poids net 4,0 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires