• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Sandale composite S1 ESD SR FO Black/Grey 37 Y

Réf.: FE08BGY37
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Référence article FE08BGY37
EAN / GTIN 5036108422937
Réf. fabricant FE08BGY37
Article hors catalogue L01840 105207
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Cette sandale dispose d'un embout en acier et d'une semelle intermédiaire protectrice. Adapté à une utilisation dans des environnements ESD. La respirabilité et la ventilation exceptionnelles offrent un confort maximal à l'utilisateur. La double sangle de fixation assure un ajustement confortable.

Caractéristique(s):

  • coquille acier
  • Semelle acier anti-perforation
  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Chaussures anti-statique
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Talon avec absorption d'énergie
  • Semelle double densité
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • SR
  • Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds

Norme:

EN ISO 20345:2022 S1P (ESD SR FO)

Matière(s):

Supérieure: Cuir Suedé
Semelle extérieure: PU/PU