Sandale composite S1 ESD SR FO Black/Green 45 N

Réf.: FE06BGN45
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Référence article FE06BGN45
EAN / GTIN 5036108422630
Réf. fabricant FE06BGN45
Article hors catalogue L01840 1281
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Cette sandale composite est légère et idéale pour une utilisation dans les climats chauds. C'est une sandale ESD S1 en daim qui est à la fois antidérapante et résistante au carburant et à l'huile. Il est équipé d'un système de laçage de fil innovant qui permet un laçage et un desserrage plus rapides.

Caractéristique(s):

  • Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Chaussures anti-statique
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Talon avec absorption d'énergie
  • Semelle double densité
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • SR
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds

Norme:

EN ISO 20345:2022 S1 (ESD SR FO)

Matière(s):

Supérieure: Cuir Bovin suédé
Semelle extérieure: PU/PU