Bottes PU sans sécurité O4 CI FO Green 41 R

Réf.: FD90GNR41
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
Référence article FD90GNR41
EAN / GTIN 5036108221738
Réf. fabricant FD90GNR41
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le summum du confort et de la durabilité. Flexibilité et durabilité supérieures grâce à la formule de bulles d'air dans le composé PU spécialement conçu. Vos pieds seront au chaud en hiver et au frais en été. Les panneaux spécialement profilés assurent une meilleure protection dans les zones à forte abrasion. L'ergot de décollage permet un retrait facile. Certifié antistatique et SRC. Semelle amovible lavable à 30°C. Propriétés d'isolation contre le froid de CI qui répondent aux exigences de -17°C. ,

Caractéristique(s):

  • Excellentes propriétés d'isolation contre le froid jusqu'à -17 degrés
  • Entièrement étanche
  • Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
  • Assises plantaires orthopédiques, lavables, antibactériennes et amovibles supplémentaires avec soutien de la voûte plantaire et amorti du talon absorbant les chocs
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • 100% imperméable pour garder les pieds au sec
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Isolation contre le froid
  • 100% sans métal

Norme:

  • EN ISO 20347:2022+A1:2024 O4 (FO CI SR)

Matière(s):

Supérieure: Mono PU
Informations sur la tige: PU à simple densité.
Semelle extérieure: Mono PU
Informations sur la semelle: PU à simple densité.