PU Food Wellington S4 CI FO White 47 R

Réf.: FD84WHR47
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article FD84WHR47
EAN / GTIN 5036108355471
Réf. fabricant FD84WHR47
Article hors catalogue L01840 105078
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le FD84 Food Wellington offre une doublure antibactérienne et est résistant aux huiles, graisses, solvants organiques et à une variété de produits chimiques, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. Le contour surélevé contribue à une meilleure résistance à l'abrasion tandis que la construction robuste garantit l'absence de rupture ou de fissuration dans des conditions météorologiques extrêmes.

Caractéristique(s):

  • Excellent cold insulation properties down to -17°C
  • Fully waterproof
  • Enhanced tread pattern for a better traction on uneven terrain
  • Additional orthopedic, washable, antibacterial, removable footbeds with arch support and shock absorbing heel cushioning
  • Protective steel toecap
  • Fuel and oil resistant outsole
  • SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
  • 100% Waterproof to keep feet dry
  • Cold insulation
  • Anti-static footwear
  • Energy absorbing seat region
  • CE certified
  • UKCA marked

Matière(s):

Supérieure: Mono PU
Informations sur la tige: PU à simple densité.
Semelle extérieure: Mono PU
Informations sur la semelle: PU à simple densité.