Jauge de force numérique (interne) FC 500, N max. 500 N, Lisibilité 0,1 N

Réf.: FC 500
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Durée de fonctionnement 20 h
Durée de charge par batterie 4 h
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Raccord fileté M6
Affichage mode numérique
Précision 0,3 %
Protection de surcharge 150 %
Résolution 0,1 N
Mémoire des valeurs mesurées 500
Unité de graduation N
Valeur mesurée max. 500 N
Matériau boîtier métal
Fréquence d’horloge 200 Hz
Type de produit appareil de mesure de la force
Largeur 135 mm
Hauteur 34 mm
Poids total 0,45 kg

Identification et classification

Référence article FC 500
EAN / GTIN 4045761160873
Réf. fabricant FC 500
Article hors catalogue L40250 1403
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Affichage reversible avec ecran rétroéclairé
  • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
  • Boîtier métallique pour des applications permanents aux conditions ambiantes robustes
  • Indication de capacité: Une bande lumineuse croissante indique la plage de mesure encore disponible
  • Sécurité: En cas de dépassement des sollicitations au-delà de 110 % de la plage de mesure, l‘appareil émet des signaux sonores et visuels clairs
  • Mémoire des données interne pour jusqu‘au 500 valeurs mesurées
  • Interface de données USB et câble d’interface en série
  • Interface de données RS-232 en série
  • Au choix: Fonction AUTO-OFF ou fonction-nement continu
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Unités éligibles: N, kgf, ozf, lbf

Caractéristique(s):

  • Exactitude de mesure: 0,3% du [Max]
  • Vitesse de transfert sur PC pouvant atteindre 200 valeurs de mesure par seconde
  • Protection de surcharge: 150% du [Max]
  • Dimensions totales L×P×H 135×73×34 mm
  • Filetage: M6
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 20 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 4 h
  • Poids net 0,45 kg