Parka 3000 Navy S R

Réf.: FB30NARS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teneur en tissu, viscose 40 %
Teneur en tissu, aramide 60 %
Température, lavage normal 60 °C
Référence fabricant 3000 Überjacke
Emballage En vrac
Couleur bleu
Composition du tissu aramide; viscose
Densité du tissu 260 g/m2
Procédé de lavage lavage normal
Séchage sèche-linge général; séchage à l’air libre à l’ombre
Repassage type modérément chaud (<150°)
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique perchloréthylène
Type d’application protection ignifuge; Protection contre la chaleur
Position, Poche latérale avant
Taille internationale, Unisexe S
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine; Poche latérale
Mécanisme de fermeture bouton-poussoir; fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière
Caractéristiques hydrofuge; passe-pouce sur la manche; poignets; respirant; réfléchissant
Sexe Unisexe
Norme DIN EN ISO 11612
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article FB30NARS
EAN / GTIN 5036108207862
Réf. fabricant FB30NARS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le parka FB30 est conçu en utilisant les hautes performances du Nomex® / Lenzing® FR Viscose. Les caractéristiques comprennent une fermeture à glissière en laiton a libération rapide, des poches basses avec boutons-pression pour les gants et des manches tricotées avec passe mains.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Poches avant basses avec fermeture bandes auto-aggrippantes
  • Poche radio conçue pour toutes les tailles
  • Fermeture à glissière à ouverture rapide pour un accès instantané
  • languette de protection
  • Bande anti-mèche
  • Poignets tricotés avec boucles de pouce
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Certifié CE
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Partie d'un ensemble
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 469 (Level 2)

Matière(s):

Tissu extérieur: 60% Dupont™ Nomex, 40% Lenzing Viscose flamme retardant
Composition de la coque: 60% Dupont™ Nomex, 40% Lenzing Viscose flamme retardant
Poids de l'enveloppe gm: 260
Poids de la coque oz: 7.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Séchage à l'ombre; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;