EWJ 6000-1SM, Portée 6000 g, Lecture 0,1 g

Réf.: EWJ 6000-1SM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article EWJ 6000-1SM
EAN / GTIN 4045761195004
Réf. fabricant EWJ 6000-1SM

Description

Description:

  • Simplicité d‘utilisation: Toutes les fonctions principales ont leur propre touche sur le panneau de commande
  • Programme d'ajustage interne de façon temporisée toutes les 2 h. Garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendant du lieu d'utilisation
  • Indication de capacité: Un affichage avec des barres croissantes montre la portée disponible restante
  • KERN EWJ-SM: Variante économique sans interfaces de données
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, Hauteur de chiffres 16,5 mm
  • Dimensions surface de pesée L×P 155×145 mm
  • Dimensions balance max. L×P×H 215×330×105 mm
  • Température ambiante tolérée: 15 °C/30 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires