• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

PISTOLET THERMIQUE

Réf.: E.2015
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Unité de maintenance

Identification et classification

Référence article E.2015
EAN / GTIN 3662424026607
Réf. fabricant E.2015
Article hors catalogue L60130 8813
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Bouton marche/arrêt pratique avec deux modes:Mode 1: 250 l/min
  • 50 - 400°
  • Mode 2: 500 l/min
  • 50 - 600°
  • Moteur durable et puissant de 2000 W
  • Excellent contrôle via un grand écran LCD qui facilite la configuration de la température
  • Outil compact et léger avec poignée pistolet facile à utiliser
  • Protection contre les surcharges: l'élément chauffant s'éteint automatiquement pendant quelques secondes en cas de surchauffe. Pendant ce temps, l'outil produit de l'air froid
  • Outil avec câble pour prise européenne 220-240 V
  • 50 Hz
  • Une grande buse et une buse avec réflecteur sont livrées avec l'outil
  • Puissance max. Puissance: 2000 W
  • Alimentation: 220-240 V/50 Hz
  • Débit d'air
  • 2 niveaux /: 250 l/min - 500 l/min
  • Livré avec 2 buses: E.2002B1 - E.2002B3

Téléchargements et documents

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier