Plateaux pour chariots cantilever

Réf.: E4615-1ET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article E4615-1ET
EAN / GTIN 4017976358109
Réf. fabricant E4615-1ET
Article hors catalogue L90070 290

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Plateau en aggloméré de 15 mm d'épaisseur avec les 2 surfaces plastifiées. L'une rugueuse antidérapante, l'autre lisse. Fixation par platine à visser.

Caractéristique(s):

Longueur totale (mm): 1600
Largeur totale (mm): 600
Hauteur totale (mm): 45
Couleur: brun