Pistolet à colle

Réf.: E.900B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Puissance absorbée 45 W
Tension nominale 110 V; 240 V
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Exécution pièce unique
Largeur 30 mm
Hauteur 160 mm
Longueur 195 mm
Poids 303 g

Identification et classification

Référence article E.900B
EAN / GTIN 3662424077760
Réf. fabricant E.900B
Article hors catalogue L60130 10976
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Pour le collage de matières plastiques, de mousses, de textiles, de bois et de stratifiés dans le domaine de la construction et de la décoration intérieure, dans les ateliers d'assemblage de composants électriques et électroniques. électronique, dans les ateliers automobiles
  • Tension: 110-240 volts (sans commutateur automatique)
  • Puissance maximale: 45 W
  • Température de fusion: 206 °C
  • Temps de chauffe: 7 à 10 min
  • Livré dans un carton avec 3 bâtons de colle universelle
  • E.905 J50: ″colle résistante à la chaleur″
  • E.906J100: colle universelle

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 160
  • B [mm]: 30
  • L [mm]: 195
  • [g]: 303