Balance plateforme DS 20K0.1, Portée 20 kg, Lecture 0,1 g

Réf.: DS 20K0.1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article DS 20K0.1
EAN / GTIN 4045761357051
Réf. fabricant DS 20K0.1

Description

Description:

  • Balance de précision grande capacité, optimale pour les échantillons volumineux ou lourds qui doivent être pesés avec une grande précision
  • Utilisation pas à pas avec les touches de dialogue OUI/NON sur lʼafficheur
  • Déduction numérique de la tare pour un poids de récipient connu. Utile pour les contrôles de niveaux
  • Comptage précis: L‘optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
  • Unité de pesée librement programmable, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, grammage g/m² (papier, tissu, tôle etc.) ou similaire
  • KERN Universal Port (KUP): permet de connecter un adaptateur d’interface KUP externe (par exemple RS-232, USB, Bluetooth ou Ethernet), pour l’échange de données et de commandes, sans difficultés de montage
  • KERN Communication Protocol (KCP): le KCP permet de consulter la balance et de la commander à distance à l’aide d’appareils de commande externes ou d’ordinateurs
  • Utilisation uniforme et simplifiée
  • Housse de protection transparente de série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 21 mm
  • Dimensions plateau de pesée, inox, L×P×H 308×318×75 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 225×115×60 mm
  • Longueur du câble afficheur env. 2 m
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires