Pince à agrafe droite D331-80

Réf.: D331-80
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
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article D331-80
EAN / GTIN 9002793006147
Réf. fabricant D331-80

Description

Description:

  • En acier forgé de qualité, revêtu par poudre noire Profondeur minimale de la mâchoire droite 60 mm Profondeur minimale de la mâchoire courbée 50 mm

Caractéristique(s):

  • Exécution commerciale : émis
  • Forme : droite
  • Longueur totale: 12 3/4″
  • Longueur totale: 320 mm
  • Matériau / surface :
    • Pièces en ciseaux en acier forgé, extrémités de poignée revêtues
  • Largeur de mole : 80 mm

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Ferblanterie
  • Outils spéciaux pour spécialistes

Remarque(s):

  • Avertissements de danger :
    • porter du lunettes de protection et du gants pendant le travail. Les pièces coupées peuvent blesser les travailleurs et les personnes à proximité.
    • Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, débranchez la source d'alimentation. Sinon, un choc électrique pourrait se produire.
    • Ne jamais utiliser de pinces comme marteau!
    • Vérifier l'usure des mâchoires ! Des mâchoires usées provoquent des glissements et donc des accidents.
    • Les pinces de serrage ne conviennent qu'à la fixation à court terme de pièces !
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Échangez régulièrement du pétrole