Bichantourneuse et à coupe continue D116-260

Réf.: D116-260
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Type de produit cisaille à tôle
Longueur de coupe 30 mm
Pour épaisseur Tôle
Epaisseur du matériau max., Tôle 1 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface galvanisé; verni
Longueur totale 260 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article D116-260
EAN / GTIN 4010220020258
Réf. fabricant D116-260
Article hors catalogue L80080 74
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Pour des coupes continues, droites et courbes
  • D216 - Poignées peintes
  • D116 - Poignées trempées dans du PVC
  • Disponible en versions de coupe droite ou gauche.

Caractéristique(s):

  • Epaisseur de la tôle (600 N/mm²) : 1 mm
  • Longueur totale: 10 1/4″
  • Longueur totale: 260 mm
  • Matériau / surface :
    • Pièces en ciseaux en acier forgé, extrémités de poignée revêtues
    • Fixations en acier galvanisé
  • Longueur de coupe : 1 3/16″
  • Longueur de coupe : 30 mm
  • Durée de vie : +

Avantage(s):

Tête de ciseaux forgée et poignée
  • La tête de ciseaux et le poignée sont forgés d'une seule pièce et forgés à la matrice. Cela les rend si robustes et fiables.
Arêtes de coupe durcies par induction
  • Les arêtes de coupe trempées par induction garantissent une longue durée de vie et un résultat de coupe optimal.
Raccord à vis réglable commercial
  • Après le réaffûtage, toutes les cisailles à tôle normales peuvent être facilement réglées à nouveau.

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Ferblanterie
  • Élément polyvalent et stable

Remarque(s):

  • Avertissements :
    • les cisailles à main ne doivent être utilisées que pour couper des feuilles minces de métal doux ou d'acier. Ils ne conviennent pas pour couper des formes métalliques rondes et carrées telles que le fil.
    • Les outils de coupe ne doivent être utilisés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Porter du lunettes de protection et du gants lors du travail, les pièces coupées peuvent blesser les travailleurs et les personnes à proximité.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, débranchez la source d'alimentation. Sinon, un choc électrique pourrait se produire.
    • Toujours guider le sens de coupe des ciseaux et des couteaux loin du corps.
    • Toujours placer les outils de coupe dans un endroit bien visible, les bords de coupe étant fermés. La poignée pointe vers vous !
    • Rangez les outils de coupe séparément ! C'est facile sur la coupe et vos doigts!
    • Les outils de coupe doivent être affûtés régulièrement ! Pour les outils de coupe émoussés, le risque de blessure est plus grand et une force plus importante doit être appliquée pour les mêmes performances de coupe.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • En cycles réguliers, selon le degré de contamination, frottez le tranchant avec un chiffon légèrement huileux (retirez la poussière du matériau)
    • Huiler régulièrement la connexion par boulon à l'intérieur du lame
    • Décollez légèrement les coupures rouillées ou rayées avec une pierre à huile
    • Si le ciseaux/cisaille a trop de jeu, régler la vis. (Le ciseaux/cisaille doit être facile à ouvrir et à fermer.)