Gilet rafraichissant Grey S/M R

Réf.: CV01GRRS/M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article CV01GRRS/M
EAN / GTIN 5036108324149
Réf. fabricant CV01GRRS/M
Article hors catalogue L01840 102979
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

C'est un produit nouveau et innovant qui permet de maintenir au frais un travailleur jusqu'à 8 heures. Utilisant des matériaux et des technologies conçus pour prévenir du stress thermique, cette veste garde le corps à une température idéale pour le travail, même dans les climats les plus humides et les plus chauds. Il suffit de tremper le gilet dans l'eau puis de bien l'essorer. On peut alors porter ce gilet sans mouiller les vêtements dessous. Quand la veste devient sèche, répéter l'opération pour 8 heures de confort supplémentaire.

Caractéristique(s):

  • Léger et confortable
  • Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
  • Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
  • Tremper dans l'eau pour activer
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 17353 Type B3

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester Mesh
Composition de la coque: 100% Polyester Mesh
Tissu de remplissage: Fil de bambou avec rembourrage PVA
Composition du rembourrage: Fil de bambou avec rembourrage PVA
Poids de l'enveloppe gm: 60
Poids de la coque oz: 2
Poids du rembourrage gm: 330
Poids du rembourrage oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 20 lavages