Gant CT anti coupure C Mousse Nitrile C18 Grey/Black M R

Réf.: CT32G8RM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 8

Identification et classification

Référence article CT32G8RM
EAN / GTIN 5036108321957
Réf. fabricant CT32G8RM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Ce gant de doublure sans couture respirant de jauge 18 offre une dextérité, un confort et une protection contre les coupures de niveau C exceptionnels. La technologie de mousse micro nitrile améliore le confort, ce qui aide à réduire la fatigue des mains. Le choix idéal pour une manipulation de précision dans des environnements secs.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau C
  • Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
  • Sans fibres de verre et d'acier
  • Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Doublure respirante sans couture
  • Niveau de coupe ANSI A3
  • Revêtement en micro-mousse de nitrile parfait pour les tâches à très haute dextérité
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Matière(s):

Matériau: DyUltra™; Polyester; Elastique; Elasthanne;
Informations sur les matériaux: DyUltra est un nouveau matériau résistant aux coupures développé pour offrir le plus haut niveau de résistance à l'abrasion du marché, plus résistant que les para-aramides.