Cellule de pesage / mesure de force CS 100-3Q1, Classe OIML C3, Plage de pesée 100 kg

Réf.: CS 100-3Q1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteur de force/course

Numéros d’identification et classifications

Référence article CS 100-3Q1
EAN / GTIN 4045761222007
Réf. fabricant CS 100-3Q1
Article hors catalogue L40250 2818

Description

Description:

  • Classe de précision R60 C3
  • Valeur nominale sensitivité: 2 mV/V
  • Convient aux balances pour charges suspendues, aux trémies peseuses et aux autres dispositifs de pesée ainsi qu’à la mesure des forces et aux bancs d’essai
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau IP67 (selon EN 60529), encapsulation hermétique
  • Conformité et RoHS
  • Acier nickelé
  • Domaine d’application: Mesure du poids et des forces de compression
  • Raccordement 6 pointes

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires