Chaussures basses de sécurité S1 CP 4110 BOA NB 41

Réf.: CP 4110 BOA NB 41
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
Classe de protection S1
Pointure UE 41
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article CP 4110 BOA NB 41
EAN / GTIN 4044348702048
Réf. fabricant CP 4110 BOA NB 41
Article hors catalogue L00780 6666

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Micro-fibre ultra-légère et inserts de large surface en tissu maillé avec une haute qualité de ventilation
  • SYSTÈME BOA® FIT
  • Bout en TPU renforcé et résistant à l’abrasion
  • Embout de protection composite sans métal
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • VARIO REBOUND Technologie
  • Semelle extérieure TPU Competition ESD