Balance de poche CM 320-1N, Portée 320 g, Lecture 0,1 g

Réf.: CM 320-1N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances compactes

Numéros d’identification et classifications

Référence article CM 320-1N
EAN / GTIN 4045761027336
Réf. fabricant CM 320-1N
Article hors catalogue L40250 588

Description

Description:

  • Utilisation aisée et pratique à 4 touches
  • Couvercle repliant de protection contre poussière et pression
  • Robuste, maniable, bien protégée
  • Avec calculatrice intégrée

Caractéristique(s):

  • Portée 320 g
  • Lecture 0,1 g
  • Dimensions surface de pesée LxP 70×80 mm
  • Dimensions boîtier LxPxH 85×130×25 mm
  • Poids net env. 180 g

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires