Balance de comptage CFS 15K0.2, Portée 15 kg, Lecture 0,2 g

Réf.: CFS 15K0.2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Balances compteuses

Identification et classification

Référence article CFS 15K0.2
EAN / GTIN 4045761124318
Réf. fabricant CFS 15K0.2
Article hors catalogue L40250 250
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Mémoire (PLU) pour 100 articles avec texte supplémentaire, poids de référence et poids tare, p. ex. d'un récipient
  • Comptage précis: L‘optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces

Caractéristique(s):

  • Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 20 mm
  • Dimensions surface de pesée L×P 295×225 mm
  • Dimensions totales L×P×H 315×350×180 mm
  • Température ambiante tolérée 0 °C/40 °C