Balance compteuse CDS 4K0.02, Portée 4000 g, Lecture 0,02 g

Réf.: CDS 4K0.02
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances compteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article CDS 4K0.02
EAN / GTIN 4045761356962
Réf. fabricant CDS 4K0.02

Description

Description:

  • Clavier graphique auto-explicatif, déroulement des étapes de travail immédiatement compréhensible, même sans mode d‘emploi - pas besoin de formation pour l‘opérateur = moins de coûts - idéale pour l‘utilisateur non expérimenté - la visualisation du déroulement évite les erreurs de manipulation
  • Les 4 étapes de travail sont exécutées de gauche à droite: Placez le récipient vide sur le plateau et tarez en appuyant sur la touche (TARE), Remplissez le récipient avec le nombre de pièces de référence à compter (5, 10 ou 20 pièces), [[3]] Confirmez en pressant sur la touche le nombre de pièces de référence choisi (5, 10 ou 20), [[4]] Remplissez le récipient avec la quantité de pièces à compter. Le nombre s‘affiche directement sur l‘écran
  • Comptage précis: L‘optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
  • KERN Universal Port (KUP): permet de connecter un adaptateur d’interface KUP externe (par exemple RS-232, USB, Bluetooth ou Ethernet), pour l’échange de données et de commandes, sans difficultés de montage
  • KERN Communication Protocol (KCP): le KCP permet de consulter la balance et de la commander à distance à l’aide d’appareils de commande externes ou d’ordinateurs
  • Utilisation uniforme et simplifiée
  • Housse de protection transparente pour afficheur compris dans la livraison

Caractéristique(s):

  • Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 21 mm
  • Dimensions plateau de pesée, inox, L×P×H 228×228×95 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 225×115×60 mm
  • Longueur du câble afficheur env. 2 m
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires