Veste Softshell Haute Visibilité Eco WX2 (2 couches) Yellow/Black S R

Réf.: CD875YBRS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article CD875YBRS
EAN / GTIN 5036108408405
Réf. fabricant CD875YBRS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

La veste Softshell haute visibilité WX2, est unique par son design distinctif, avec des panneaux contrastés contemporains extensibles. Le tissu de haute qualité à deux couches, respirant, résistant à l'eau et au vent, ainsi que de nombreuses caractéristiques pratiques, en font une solution incontournable pour un grand nombre de professionnels

Caractéristique(s):

  • Tissu recyclé certifié respectueux de l’environnement
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • Poche poitrine zippée
  • Deux poches inférieures
  • Poches intérieures plaquées inférieures
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Cordon de serrage
  • Ourlet tombant pour une meilleure couverture
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • 2 couches
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire
Composition de la coque: Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire
Tissu contrasté: Polyester Stretch Kingsmill: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Composition du contraste: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages