Système de comptage CCS 10K-6, Weighing range 15 kg / 0,3 kg, Readout 0,0005 kg / 0,000001 kg

Réf.: CCS 10K-6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances compteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article CCS 10K-6
EAN / GTIN 4045761220348
Réf. fabricant CCS 10K-6
Article hors catalogue L40250 626

Description

Description:

  • Avec ce système de comptage ultra-précis KERN CCS, il est possible de remplacer de manière efficace et économique une grande quantité de balances individuelles
  • Balance de référence KERN CFS 300-3: Cette balance de comptage professionnelle, aussi utilisable separément, satisfait aux exigences les plus strictes en termes de précision, de portée et de volume par le raccordement d‘un pont bascule très puissant

Caractéristique(s):

  • Balance de référence KERN CFS 300-3
  • Dimensions totales L×P×H 315×350×180 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox, ⌀ 80 mm
  • Chambre de protection en série, Espace de pesée L×P×H 158×143×64 mm
  • Poids net env. 2,6 kg
  • Plateforme de quantités KERN KFP-V20 IP65;Dimensions plateau L×P×H, inox antichoc,, 300×240×110 mm
  • Câble de connexion env. 2,5 m

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires