Sandales de sécurité S1 CARLA S 40

Réf.: CARLA S 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Norme: EN ISO 20345:2011
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CARLA
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Aluminium
Norme EN ISO 20345:2011
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 40
Type de produit Sandales de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article CARLA S 40
EAN / GTIN 4044348636404
Réf. fabricant CARLA S 40
Article hors catalogue L00780 7669

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Micro-fibre ultra-légère et tissu fonctionnel avec une structure de ventilation optimale
  • Ventilation optimale grâce à des découpes dans la tige et à des pièces en tissu maillé
  • Deux fermetures auto-agrippantes réglables individuellement pour une tenue idéale
  • Embout de protection en aluminium
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • VARIO Multiflex Technologie
  • Semelle extérieure TPU Woman Sport ESD