{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Couleur RAL | RAL 3020 | |
| Teinte, Rouge | Rouge signalisation | |
| Couleur | Rouge | |
| Exécution | 3 pièces | |
| Hauteur bac 1er niveau | 50 mm | |
| Nombre, tiroirs | 3 | |
| Nombre, Poignée | 2 | |
| Type de produit | coffre à outils | |
| Equipement | tiroirs; Poignée | |
| Dim. ext., l | 509,5 mm | |
| Dim. ext. P | 224 mm | |
| Matériau | tôles d’acier |
| Référence article | BT.C3TA | |
| EAN / GTIN | 3662424089077 | |
| Réf. fabricant | BT.C3TA | |
| Article hors catalogue | L60130 9931 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |