{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu cobalt | |
| Teneur en tissu, coton | 35 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 65 % | |
| Température, lavage délicat | 60 °C | |
| Couleur | bleu | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 210 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage délicat | |
| séchage | ne pas passer au sèche-linge; séchage à l’air libre normal | |
| repassage | type modérément chaud (<150°) | |
| blanchissage | ne pas blanchir | |
| nettoyage chimique | ne pas nettoyer à sec | |
| Type de produit | Polos | |
| Ajustement | normal | |
| Sexe | Homme | |
| Longueur de manches | manches courtes | |
| Finition textile | oui | |
| Norme | EN 13758-2 |
| Référence article | B210RBRL | |
| EAN / GTIN | 5036108034703 | |
| Réf. fabricant | B210RBRL | |
| Article hors catalogue | L01840 101189 | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |