RALLONGE POUR CLIQUET 1/4

Réf.: AXS.S
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article AXS.S
EAN / GTIN 3662424145650
Réf. fabricant AXS.S
Article hors catalogue L60130 10450

Description

Description:

  • Rallonge pour cliquet réversible dans le kit
  • Accessibilité dans les endroits étroits
  • Le mouvement de va-et-vient de la poignée du cliquet est déplacé hors de l'endroit étroit et facilite ainsi le serrage et le desserrage
  • Gain de temps: il n'est pas nécessaire de créer de la place pour rendre les vis ou les écrous accessibles.
  • Grâce au concept asymétrique du produit, on obtient 1,6 tours du carré
  • 1/2″
  • pour un seul tour du cliquet
  • Utilisable pour les cliquets à entraînement manuel, pneumatique ou électrique
  • Il est possible d'exercer plus de force sur la poignée du cliquet que si celle-ci se trouvait dans un endroit étroit.

Caractéristique(s):

  • L[mm]: 230
  • H[mm]: 19
  • [kg]: 0,6