Testeur de tension, modèle avec clip

Réf.: AV.HT2C
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Vérifié jusqu’à 250 V
Référence fabricant AV.HT2C
Classe de protection (électrotechnique) classe de protection II
Label de qualité et de contrôle VDE
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Affichage LED
Procédé de mesure RMS
Tension de mesure min., mesure de tension 110 V
Tension de mesure max., mesure de tension 250 V
Affichage (c.a.) min. 110 V
Affichage (c.a.) max. 250 V
Sans contact non
Indice de protection / Classe de protection classe de protection (électrotechnique)
Type de produit testeur de tension
Variantes de mesure mesure de tension
Type de courant courant alternatif (c.a.)
Avec câble non
Avec écran non
Catégorie de surtension CAT II
Matériau boîtier Plastique
Poids 200 g

Identification et classification

Référence article AV.HT2C
EAN / GTIN 3662424057465
Réf. fabricant AV.HT2C
Article hors catalogue L60130 8656
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Visseuse avec capteur de basse tension
  • Protection de sécurité, largeur : 5mm.
  • Témoin de contrôle.
  • Poignée transparente.
  • Lame en acier au chrome-vanadium.
  • Extrémité de la lame en phosphate, noire, trempée.
  • AV.HT2C : modèle avec pince.
  • Agrément : VDE-GS.

Caractéristique(s):

  • Poids : 0,20kg
  • Longueur de la lame : 65mm
  • Tension : 110-250 Volt

Livraison:

  • Tournevis
  • Certificat VDE