TVIS BOIS FENTE ECROU 8X150

Réf.: ATHH.8X150
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATHH.8X150
EAN / GTIN 3148510118604
Réf. fabricant ATHH.8X150
Article hors catalogue L60130 6534

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Lame traversante permettant de desserrer une vis bloquée par de légers coups
  • Lame forgée et trempée, munie d'un six pans pour le serrage ou le desserrage à l'aide d'une clé
  • Liaison manche/lame par des nervures
  • Du côté de la lame, le manche est muni d'une bague en acier sertie avec amortisseur, de l'autre côté, un capuchon de frappe en cuir protège le bois contre les coups
  • chromé, poli

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8,0
  • d [mm]: 28
  • d1 x L1 [mm]: 8,0 x 150
  • E [mm]: 1,2
  • H3 [mm]: 0,7
  • L [mm]: 270
  • L2 [mm]: 120
  • 6 pans [mm]: 13
  • [g]: 160