Tournevis avec manche en bois 6,5 mm

Réf.: ATHH.6.5X125
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATHH.6.5X125
EAN / GTIN 3148510118406
Réf. fabricant ATHH.6.5X125
Article hors catalogue L60130 8041

Description

Description:

  • Points forts du produit: Lame traversante permettant de desserrer une vis bloquée par de légers coups
  • Lame forgée et trempée, munie d'un six pans pour serrer ou desserrer à l'aide d'une clé
  • Liaison manche/lame par des nervures
  • Du côté de la lame, le manche est muni d'une bague en acier sertie avec amortisseur, de l'autre côté, un capuchon de frappe en cuir protège le bois contre les coups
  • bruni

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 6,5
  • d [mm]: 26
  • d1 x L1 [mm]: 6,5 x 125
  • E [mm]: 1,2
  • H3 [mm]: 0,7
  • L [mm]: 240
  • L2 [mm]: 115
  • 6 pans [mm]: 10
  • [g]: 99