TOURNEVIS PROT2 PZ 2X250

Réf.: ATD2X250
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
Référence fabricant Schraubendreher PROTWIST Pozidriv
Exécution forme droite
Longueur lame 250 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 120 mm
Particularité, pour vis Pozidriv (PZ) pointe noire
Diamètre de lame 6 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier pour traitement thermique
Surface avec polissage
Longueur totale L 370 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis Pozidriv (PZ)

Identification et classification

Référence article ATD2X250
EAN / GTIN 3662424096006
Réf. fabricant ATD2X250
Article hors catalogue L60130 10419
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Traitement thermique sur la ligne: + 50% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomiquement optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • L[mm]: 370
  • L1[mm]: 250
  • L2[mm]: 120
  • POZIDRIV [NR.]: PZ2
  • [G]: 153