• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

DESTORNILLADOR PZ 2X250

Número de artículo: ATD2X250

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Denominación del fabricante Schraubendreher PROTWIST Pozidriv
Modelo forma recta
Longitud de varilla 250 mm
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Longitud de mango 120 mm
Particularidad, Para tornillos Pozidriv (PZ) Punta negra
Diámetro de la cuchilla 6 mm
Tipo de producto Destornilladores
Material acero bonificado.
Superficie ejecución pulida
Longitud total 370 mm
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos Pozidriv (PZ)

Identificación y clasificación

Número de artículo ATD2X250
EAN / GTIN 3662424096006
Número del fabricante ATD2X250
Número L L60130 10419
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Tratamiento térmico en la línea: + 50% de vida útil + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcado láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados con máquina CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • L[mm]: 370
  • L1[mm]: 250
  • L2[mm]: 120
  • POZIDRIV [NO.]: PZ2
  • [G]: 153