TOURNEVIS PROT2 FRAISE 4X35

Réf.: AT4X35
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
Référence fabricant PROTWIST
Couleur Rouge; noir
Exécution forme droite
Longueur lame 35 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 56 mm
Particularité, pour vis à fente (SL) pointe trempée
Diamètre de lame 0,8 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier pour traitement thermique
Surface avec chromage; nickelage
Longueur totale L 91 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)

Identification et classification

Référence article AT4X35
EAN / GTIN 3662424095245
Réf. fabricant AT4X35
Article hors catalogue L60130 9740
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Lame courte et ronde et manche sphérique pour travailler dans les espaces restreints
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure

Caractéristique(s):

  • A[mm]: 4,0
  • D[mm]: 36
  • L1[mm]: 35
  • L[mm]: 91
  • L2[mm]: 56
  • E[mm]: 0,8
  • [G]: 36