• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Šroubovák PROTWIST krátký 4 mm

Artiklové číslo: AT4X35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce PROTWIST
Barva červená; Černá
Provedení rovné
Délka čepele 35 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 56 mm
Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) Kalený hrot
Průměr čepele 0,8 mm
Druh produktu Šroubovák
Materiál ocel k zušlechtění
Povrch chromované; niklované
Celková délka 91 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro ploché šrouby (SL)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AT4X35
EAN / GTIN 3662424095245
Číslo výrobce AT4X35
L-číslo L60130 9740
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Krátká kulatá čepel a kulovitá rukojeť pro práci ve stísněných prostorech
  • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost
  • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): Odolnost proti korozi: 4krát vyšší
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: o 10 % vyšší krouticí moment
  • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení
  • Profily opracované CNC: lepší přilnutí ke šroubu s lepším přenosem krouticího momentu a menším opotřebením

Charakteristika:

  • A[mm]: 4.0
  • D[mm]: 36
  • L1[mm]: 35
  • L[mm]: 91
  • L2[mm]: 56
  • E[mm]: 0.8
  • [g]: 36