TOURNEVIS PROT2 FRAISE 3.5X250

Réf.: AT3.5X250
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article AT3.5X250
EAN / GTIN 3662424094941
Réf. fabricant AT3.5X250
Article hors catalogue L60130 10181

Description

Description:

  • Lame cylindrique pour l'accès aux vis profondes.
  • Lame extra longue jusqu'à 300 mm pour l'accès difficile aux vis éloignées.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné avec une machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • A[mm]: 3,5
  • D[mm]: 25
  • D1 X L1[mm]: 3,5 x 250
  • E[mm]: 0,6
  • L[mm]: 353
  • L2[mm]: 103
  • [G]: 55