Sweat-shirt antistatique ESD avec fermeture éclair, Zoom, gris, M

Réf.: AS25ZORM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article AS25ZORM
EAN / GTIN 5036108472352
Réf. fabricant AS25ZORM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Ce sweat-shirt est un ajout élégant à notre gamme ESD.
  • La fermeture éclair avant sur toute la longueur permet de l’enfiler et de le retirer facilement dans les environnements ESD très fréquentés.
  • Il est composé à 96 % de coton et à 4 % de fibre de carbone, séduit par sa coupe moderne et ses nombreux détails techniques, et convient parfaitement au surbranding.

Caractéristique(s):

  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Testé selon la norme EN 61340-5-1
  • avec une forte teneur en coton pour plus de confort
  • Jersey simple en coton mélangé pour un confort ultime
  • 2 poches spacieuses
  • 2 poches latérales
  • Bords-côtes pour plus de chaleur et de confort
  • Bord-côte à l’ourlet pour un meilleur ajustement
  • Idéal pour les vêtements uniformes et la personnalisation
  • Les fibres de carbone tissées dans le tissu offrent des propriétés ESD et antistatiques inhérentes.
  • Certification CE
  • Ceinture entièrement élastique pour un confort ultime
  • Nouveau modèle