Tournevis ISORYL fente 6,5 mm

Réf.: AR.6.5X100
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article AR.6.5X100
EAN / GTIN 3148510102207
Réf. fabricant AR.6.5X100
Article hors catalogue L60130 7624

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Lame ronde fraisée pour l'accès aux endroits profonds
  • chromée, polie

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 6,5
  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 6,5 x 100
  • E [mm]: 1,2
  • H3 [mm]: 0,7
  • L [mm]: 210
  • L2 [mm]: 110
  • [g]: 102,00