Tournevis ISORYL fente 3,5 mm

Réf.: AR.3.5X75
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article AR.3.5X75
EAN / GTIN 3148510099408
Réf. fabricant AR.3.5X75
Article hors catalogue L60130 5134

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Lame ronde fraisée pour l'accès aux endroits profonds
  • chromée, polie

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 3,5
  • d [mm]: 20.5
  • d1 x L1 [mm]: 3,5 x 75
  • E [mm]: 0,6
  • H3 [mm]: 0,4
  • L [mm]: 155
  • L2 [mm]: 80
  • [g]: 31,00