{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris | |
| Teinte, noir | Gris noir | |
| Série | Dermiflex Aqua | |
| Référence fabricant | Dermiflex Aqua Handschuh | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 1 | |
| Résistance à la déchirure | 3 | |
| Résistance à la perforation | 1 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | X | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Matériau revêtement, paume | Nitril | |
| Matériau doublure | tricot coton | |
| Code EN 388 | 4131X | |
| Couleur | gris; noir | |
| Composition du tissu | elasthanne; Nylon | |
| Type de produit | gants | |
| Taille de gants | 10 | |
| Ajustement | coupe ajustée | |
| Domaine d’application | précision | |
| Mécanisme de fermeture | cheville élastiquée | |
| Exécution | cinq doigts | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 15G | |
| Norme | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Substrat | Nylon | |
| Revêtement | paume | |
| Avec doublure | oui | |
| Caractéristiques | préhension à l’humidité; respirant | |
| Catégorie de protection | II | |
| Longueur totale L | 250 mm |
| Référence article | AP62G8RXL | |
| EAN / GTIN | 5036108278169 | |
| Réf. fabricant | AP62G8RXL | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |