{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Résistance à la chaleur jusqu’à | 100 degré | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | F | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Protection contre les chocs | P | |
| Matériau revêtement, paume | Mousse nitrile | |
| Couleur | Jaune; gris; noir | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre la chaleur; protection contre les coupures | |
| Taille de gants | 6 | |
| Ajustement | coupe ajustée | |
| Mécanisme de fermeture | cheville élastiquée | |
| Exécution | cinq doigts | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 13G | |
| Norme | EN 388 | |
| Substrat | tissu | |
| Revêtement | paume; revêtement du dos de la main | |
| Avec doublure | non | |
| Catégorie de protection | III |
| Référence article | AP54G8RXS | |
| EAN / GTIN | 5036108445653 | |
| Réf. fabricant | AP54G8RXS | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |