Gants imperméables Impact F13 en mousse nitrile TPR Gris/Noir XL

Réf.: AP54G8RXL
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Teinte, gris Gris souris
Teinte, noir Noir foncé
Pièce décrite Handfläche; Handteller; Handfläche; Handteller; Handrückseite
Résistance à la chaleur jusqu’à 100 degré
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 F
Version, EN 388 EN388:2016
Protection contre les chocs P
B : Chaleur par contact, EN 407 1
Matériau revêtement, paume Mousse nitrile
Couleur gris; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre la chaleur; protection contre les coupures
Taille de gants 10
Ajustement coupe ajustée
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 13G
Norme EN 388; EN 407
Substrat tissu
Revêtement paume
Avec doublure non
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article AP54G8RXL
EAN / GTIN 5036108445646
Réf. fabricant AP54G8RXL
Article hors catalogue L01840 115029
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Conçu pour les environnements difficiles, ce gant est doté d’une doublure résistante de calibre 13 qui garantit un ajustement sûr et précis.
  • Sa construction étanche et sa conception résistante aux chocs offrent une protection fiable contre l’humidité et les chocs d’énergie moyenne.
  • Avec une résistance élevée aux coupures de niveau F et une protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C, il est idéal pour les tâches exigeantes.
  • Certifié CE et doté d’une étiquette pour un marquage facile, ce gant est un choix pratique et protecteur.

Caractéristique(s):

  • le revêtement 13 Gauge pour une longue durée de vie et un ajustement précis
  • Construction étanche
  • Pour une protection contre les chocs d’énergie moyenne
  • Résistant aux chocs et à l’eau
  • Protection anti-coupures niveau F
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C
  • Étiquettes produit comme support de présentation
  • Certification CE