Gant Dexti Cut Pro Black/Grey M R

Réf.: AP32K7RM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Taille des gants 8

Identification et classification

Référence article AP32K7RM
EAN / GTIN 5036108277995
Réf. fabricant AP32K7RM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Gant extrême dextérité avec une doublure sans couture coupure niveau B, idéal pour une utilisation prolongée et éviter la fatigue des mains. Idéal pour une utilisation prolongée et prévenir la fatigue des mains. Ce gant comporte également un renfort pouce index pour une durabilité accrue dans cette zone très résistante à l'usure. Entrejambe de pouce renforcée pour une durabilité accrue dans cette zone à forte usure.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau B
  • Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
  • Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certifié CE
  • Protège des coupures et de l'abrasion
  • Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A2

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X32B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Nylon; Elastique; Elasthanne;