Balance analytique ALS 160-4A, Portée 160 g, Lecture 0,0001 g

Réf.: ALS 160-4A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Balances de précision

Identification et classification

Référence article ALS 160-4A
EAN / GTIN 4045761243033
Réf. fabricant ALS 160-4A
Article hors catalogue L40250 2693
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Travail rapide et efficace grâce à l’écran graphique Guidage de l’utilisateur simple en texte clair à l’écran en DE, EN, FR, IT, ES
  • ALJ-A03: Ionisateur pour la neutralisation des charges électrostatiques pour montage fixe sur la balance d‘analyse. Manipulation particulièrement aisée, car aucun appareil séparé n’est plus nécessaire. Il suffit de lancer le souffleur ionisant en appuyant sur une touche. Convient à tous les modèles, voir Accessoires
  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe, voir Poids de contrôle
  • Temps de stabilisation court: valeurs de pesée stables en env. 4 s dans des conditions de laboratoire
  • Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing): Entrée d‘une valeur limite supérieure/inférieure. Un signal optique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
  • Aide au dosage: Mode haute stabilité et autres paramètres de filtrage sélectionnables
  • Mémoire interne pour les recettes complètes avec le nom et la valeur de consigne des composants de la recette
  • Clavier ergonomique optimisé pour droitiers et gauchers
  • Grande chambre de protection en verre avec 3 portes coulissantes pour un accès lors de la pesée
  • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Afficheur lumineux Graphique LCD, hauteur de chiffres 17 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox, ⌀ 80 mm
  • Dimensions totales (paravent de protection inclus) L×P×H 210×340×330 mm
  • Espace de pesée L×P×H 160×170×225 mm
  • Poids net 7 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C