Visseuse à main antistatique 3,5x75mm

Réf.: AEF.3.5X75
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
Référence article AEF.3.5X75
EAN / GTIN 3148510048963
Réf. fabricant AEF.3.5X75
Article hors catalogue L60130 7235

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Avec tête pivotante
  • lame chromée, pointe brunie

Caractéristique(s):

  • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
  • d2 x L2 [mm]: 3,5 x 75
  • L [mm]: 168
  • Couleur: violet
  • [g]: 24,7