Pince SAUTER AE 05

Réf.: AE 05
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
Référence article AE 05
EAN / GTIN 4045761247697
Réf. fabricant AE 05
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Pince de tension pour cordes et fils, Envergure 2,5 mm, 500 N, M6, (1 unité)
  • Largeur d‘ouverture (à l‘intérieur des mâchoires) : Max. 2,5 mm, pour des essais de traction jusqu‘à 500 N, filetage M6; Sécurité contre les surcharges : 150 % du [Max]; Manipulation facile sans outil. Le spécimen peut simplement être enroulée autour de la vis et peut être fixée au moyen de la vis de serrage; Contenu de la livraison : 1 pièce;