Balance analytique ADJ 600-C3, Portée 120 g, Lecture 0,0001 g

Réf.: ADJ 600-C3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article ADJ 600-C3
EAN / GTIN 4045761220478
Réf. fabricant ADJ 600-C3

Description

Description:

  • Programme d'ajustage interne en cas de variations de température ≥ et 2 °C de façon temporisée toutes les 3 h, garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendent du lieu d'utilisation
  • Balance à carat compacte pour espace réduit avecc une lecture de 0,001 ct et une portée de 600 ct. La haute précision économise de l‘argent partout où on pèse des pierres précieuses
  • Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême
  • Grande chambre de protection en verre avec 3 portes coulissantes pour un accès lors de la pesée
  • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
  • Utilisation aisée et pratique à 6 touches

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 16 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox, ⌀ 90 mm
  • Dimensions totales (chambre de protection inclus) L×P×H 230×310×330 mm
  • Espace de pesée L×P×H 170×160×205 mm
  • Poids net 5,0 kg
  • Température ambiante tolérée 10 °C / 30 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires